Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI High Speed Flachkabel, 4K, HDMI St. A/ HDMI St. A, weiß, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI High Speed Flachkabel, 4K, HDMI St. A/ HDMI St. A, weiß, 1,0 m
HDMI High Speed Flachkabel, 4K, HDMI St. A/ HDMI St. A, weiß, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-128311
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     128311
EAN/GTIN:
     3548381283119
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a
- Auflösung: max. 4K (1080p) - 3D - AWG 30 - vergoldete Stecker
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Exertis Connect:
Exertis Connect
Weitere Suchbegriffe: [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [HDMI], HDMI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
101
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 2,02*
5 Tage
101
€ 9,90*
ab € 1,59*
€ 2,48*
€ 3,50*
ab € 12,57*
€ 17,88*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.