Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-T-28
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-T-28
EAN/GTIN:
     4260419030241
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen.

- Farbe: hoch weiss
- Länge: 18 m je Rolle
- Breite: 9,7 cm
- Durchmesser: 12 cm
- Anzahl: 150 Blatt je Rolle.
- 100 % Zellstoffpapier microgeprägt mit Motiv
- Verkaufseinheit: 12x8 Rollen [96 Stk. je Verpackung]
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig
Farbe:
hoch weiß
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, wcpapier 3lagig, klopapier, Papier, Jumbo Toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 96 Rollen (ab € 0,23875* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,01*
€ 39,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,72*
€ 38,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,10*
€ 34,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paket
ab 22 Pakete
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paket
ab 88 Pakete
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,25*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,60*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,10*
Ähnlich
iPEP
999-SC-33
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-32
ab € 10,41*
Ähnlich
iPEP
999-SC-31
ab € 10,41*
Ähnlich
iPEP
999-SC-30
ab € 10,39*
Ähnlich
iPEP
999-SC-20
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-22
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-21
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-T-10
ab € 15,73*
Ähnlich
iPEP
999-T-40
ab € 13,31*
Ähnlich
iPEP
999-T-50
ab € 15,31*
Ähnlich
iPEP
999-R-801
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.