Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
>
Artikel
Toilettenpapier 2-lagig hoch weiss 64 Rollen
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
595-T-12
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-T-12
EAN/GTIN:
4260419030210
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier 2-lagig hoch weiss 64 Rollen
- Farbe: hoch weiss
- Länge: 28,8 m je Rolle
- Breite: 9,5 cm
- Durchmesser: 10 cm
- Anzahl: 250 Blatt je Rolle.
- 100 % Zellstoffpapier microgeprägt mit Motiv
- Verkaufseinheit: 8x8 Rollen [64 Stk. je Verpackung]
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Farbe:
hoch weiß
... >
Lager 595
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe:
WCpapier
,
klopapier
,
Papier
,
Jumbo Toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 25,69*
1 Paket enthält 64 Rollen (ab € 0,2536* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,72*
€ 28,23
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 23,49*
€ 27,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paket
ab 33 Pakete
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
ab 66 Pakete
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paket
ab 99 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falthandtücher 1-lagig grün ZZ-Falz 5000 Stück
iPEP
999-FH-02
€ 24,56*
Ähnlich
Falthandtücher 1-lagig natur ZZ-Falz 5000 Stück
iPEP
999-FH-01
€ 24,12*
Ähnlich
Falthandtücher 2-lagig hoch weiss ZZ-Falz 4000 Stück
iPEP
999-FH-15
€ 28,29*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter blau
iPEP
999-SC-33
€ 16,66*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter grün
iPEP
999-SC-32
€ 16,68*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter rosa
iPEP
999-SC-31
€ 16,64*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter weiss
iPEP
999-SC-30
€ 16,57*
Ähnlich
Seifencreme blau 500ml Handspender
iPEP
999-SC-20
€ 2,99*
Ähnlich
Seifencreme grün 500ml Handspender
iPEP
999-SC-22
€ 3,00*
Ähnlich
Seifencreme rosa 500ml Handspender
iPEP
999-SC-21
€ 2,99*
Ähnlich
Toilettenpapier 2-lagig natur weiss 64 Rollen
iPEP
999-T-10
€ 24,11*
Ähnlich
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen
iPEP
999-T-28
€ 34,42*
Ähnlich
Toilettenpapier Jumbo soft 2-lagig natur 6 Rollen 25cm Durchmesser
iPEP
999-T-40
€ 22,51*
Ähnlich
Toilettenpapier Jumbo soft 2-lagig natur 6 Rollen 28cm Durchmesser
iPEP
999-T-50
€ 26,85*
Ähnlich
WC-Reiniger Ente konzentrat 750ml
iPEP
999-R-801
€ 3,28*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.