Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Overall 40g PP weiß Gr.3/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polypropylen-Overall
Polypropylen-Overall
Etikett
Artikel-Nr.:
     5934-72011-300
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     72011-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

Schutzoverall aus PP-Spinnvlies Größe: L

Der PP-Overall schützt Sie in vielen Anwendungsbereichen vor
Schmutz und eignet sich ausgezeichnet als Besucheroverall.
Das Material ist sehr atmungsaktiv und bietet einen hohen
Tragekomfort. 

Artikeldetails

  • Größe: L
  • Farbe: Weiß
  • starke PP-Qualität: 40g
  • Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze
  • Ergonomische dreiteilige Kapuze
  • Tailiengummi für individuelle Größenanpassung
  • Abdeckblende über dem Reißverschluss bis zum Kinn
  • Außenliegende Overlock-Naht
  • großzügig geschnittener Schrittbereich
  • eingearbeiteter Zwickel
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzüge l, einmalanzug, einmalanzug pp, Schutzanzug, Schutzoverall, Einwegschutzoverall, Maleranzug, Schutzausrüstung, Malerschutzanzug, PP, Polypropylen, 40g, TYP 40, Größe L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.