Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband LBK 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-079554
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079554
EAN/GTIN:
     4006209795545
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Das fischer Lochband LBK mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in kunststoffummantelter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlagnagel ED.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Dicke:
2,4 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gesamtlänge:
10000 mm
Loch-Ø:
6,5 mm
Stärke:
2,4 mm
Verzinkung:
PE
Werkstoff:
Stahl DX51 D+Z (Werkstoff-Nr. 1.0226) nach DIN EN 10327
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
net_weight:
8620.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,92125*
€ 15,30125*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,35875*
€ 15,91875*
8 Tage
10
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 16,03*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 11,31*
€ 16,10*
Lager 5913
240
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 83,33*
€ 103,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,25*
€ 122,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,45*
€ 119,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,05*
€ 113,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,54*
€ 108,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 89,15*
€ 106,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 83,33*
€ 99,16
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 10,41625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.