Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Lochband LBK 19


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Fischer Lochband LBK 19
Fischer Lochband LBK 19
Fischer Lochband LBK 19
Fischer Lochband LBK 19
Fischer Lochband LBK 19
Fischer Lochband LBK 19
Fischer Lochband LBK 19
Artikel-Nr.:
     5417F-77843
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079554
EAN/GTIN:
     4006209795545
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Das Fischer Lochband LBK mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in kunststoffummantelter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem Fischer Einschlagnagel ED.
Weitere Informationen:
Länge:
10
Oberfläche:
kunststoffummantelt
Grundpreis:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
PZ:
5
GTIN (EAN-Code):
4006209795545
zu befestigen mit:
ED 15, ED 18, ED 22
Breite B:
19 mm
Lochdurchmesser:
6,5
Verzinkung:
verzinkt
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
10 m
Stärke:
2,4 mm
Breite:
19 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,90125*
€ 15,23125*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,38875*
€ 15,83875*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 15,94*
9 Tage
10
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 15,96*
2 Tage
98
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 11,88*
€ 16,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,94*
€ 18,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.