Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6100010275 Herst.-Nr.: 079554 EAN/GTIN: 4006209795545 |
| |
|
| | |
| Das fischer Lochband LBK mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in kunststoffummantelter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlagnagel ED. Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Inhalt: 8 · Breite: 19 mm · Lastniveau: leicht · Material: GVZ1 · Loch-Ø: 6,5 mm · Verzinkung: PE · Werkstoff: Stahl DX51 D+Z (Werkstoff-Nr. 1.0226) nach DIN EN 10327 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Lochband, Lochbandeisen, Montageband gelocht, Montagelochband, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, montagelochband 10 m x19mm, klemmschellen, fischer klemmschelle, Montageband, Lochbänder |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 11,90125* | € 15,23125* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,38875* | € 15,83875* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 11,34* | € 15,94* | | | | Lager 1690 | | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,48* | € 15,96* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 11,88* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 127,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|