Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 12x1000 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050598
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050598
EAN/GTIN:
     4006209505984
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
siebhülsen fischer
schraubanker
Die fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware ist die wirtschaftliche Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird abgelängt, in das Bohrloch gesteckt, und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Füllmenge je 10 cm:
12
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gesamtlänge:
1000 mm
Passend zu:
Ø6/M6 - Ø8/M8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
797.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
151
10
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 6,19*
10
€ 5,00*
ab € 8,6297*
€ 10,6397*
Lager 5913
3000
10
€ 6,40*
ab € 9,005*
€ 11,045*
1
€ 5,90*
ab € 8,5951*
€ 11,6951*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 9,8624*
€ 12,0324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,045*
€ 13,14355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,695*
€ 12,72705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,155*
€ 12,08445
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,005*
€ 10,71595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.