Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104460163 Herst.-Nr.: 50598 EAN/GTIN: 4006209505984 |
| |
|
| | |
| FISCHER FIS H12x1000 L Ankerhülse aus Metall
Hinweis: Nicht Bestandteil der Bewertung.
Weitere Informationen: | | Bohr ø: | 12 mm | d1: | 12 mm | Füllmenge in Skalenteile: | 165 cm | L: | 1000 mm | passend zu: | ø 6/ M 6 - ø 8/ M 8 | Type: | FIS H L | Marke: | Fischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankerhülsen, Injektionshülsen, Metallhülsen, Siebhülsen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,95* | € 6,19* | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 8,6297* | € 10,6397* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 9,005* | € 11,045* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,5951* | € 11,6951* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,99* | ab € 9,8624* | € 12,0324* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|