Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware FIS H 12 x 1000 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware FIS H 12 x 1000 L
Fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware FIS H 12 x 1000 L
Fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware FIS H 12 x 1000 L
Fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware FIS H 12 x 1000 L
Fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware FIS H 12 x 1000 L
Fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware FIS H 12 x 1000 L
Fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware FIS H 12 x 1000 L
Artikel-Nr.:
     5417F-28947
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050598
EAN/GTIN:
     4006209505984
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
siebhülsen fischer
schraubanker
Die Fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware ist die wirtschaftliche Systemkomponente für die Verwendung der Fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird abgelängt, in das Bohrloch gesteckt, und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Einfüllmenge je 10 cm:
12
PZ:
4
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209505984
Gesamtlänge:
1000 mm
passend zu:
Ø6 / M 6 - Ø8 / M 8
Ausführung:
Ankerhülsen FIS H L
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: SIEB-12-1000 L
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
151
10
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 6,19*
10
€ 5,00*
ab € 8,6397*
€ 10,6397*
3 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 8,995*
€ 11,045*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,5951*
€ 11,7951*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 9,8224*
€ 12,0324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,7951*
€ 14,03617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8251*
€ 12,88187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,5851*
€ 12,59627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,2451*
€ 12,19167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,7551*
€ 11,60857
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,5951*
€ 10,22817
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.