Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Siebhülse FIS H 12x1000 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-620367
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50598
EAN/GTIN:
     4006209505984
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
siebhülsen fischer
schraubanker
Die fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware FIS H L ist die wirtschaftliche Systemkomponente für Befestigungen in Lochstein-Mauerwerk, ohne Zulassung. Dazu können die fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, FIS V Zero, Multifunktionsmörtel, Montagemörtel VL und Montagemörtel Green, verwendet werden. Die Meterware ermöglicht den kostensparenden Zuschnitt auf die benötigte Länge. Dies erhöht die Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Die Ankerhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt, abgelängt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange oder des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Netzstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.Anwendung:
  • Verankerungen in Lochstein-Mauerwerk mit Injektionsmörteln FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel VL und Montagemörtel Green ohne Zulassung.
BaustoffeGeeignet für: Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohlblock aus Beton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Vollziegel; Bimshohlstegdielen; Hohlkörperdecken und andere Lochsteine; Vollbims und andere Vollbaustoffe.Eigenschaften: Für längere Verankerungstiefen werden als zusätzliche Metall-Siebhülsen in Meterware die Fischer Injektions-Ankerhülsen Metall FIS H L angeboten.Vorteile: Die Metallsiebhülse kann auf die benötigte Länge zugeschnitten werden. Sie ermöglicht daher variable Nutzlängen mit nur einem Produkt und bietet dadurch Flexibilität und Wirtschaftlichkeit; Die Gitterstruktur der Siebhülse sorgt für eine gleichmäßige Mörtelverteilung im Bohrloch und damit für sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Typ:
FIS H L
passend zu:
Ø/M6 -Ø8/M8
Material:
Stahl
Länge:
1000 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
151
10
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 6,19*
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 8,6397*
€ 10,6397*
3 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 8,995*
€ 11,045*
1
€ 5,90*
ab € 8,5951*
€ 11,7951*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 9,8224*
€ 12,0324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,6397*
€ 12,66124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,2897*
€ 12,24474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,8097*
€ 11,67354
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,6397*
€ 10,28124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,397* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.