Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1081077 Herst.-Nr.: LH4375UHS-B1AG EAN/GTIN: 4948570123445 |
| |
|
| | |
| 43" 3840x2160, UHD IPS panel, Haze 25%, 500cd/m², Landscape and Portrait, Signal FailOver, Speakers 2x 10W, Multiple Inputs (DVI-I (VGA), HDMI 3x), DP-out (MST/Mirror/Tiling), USB 2.0 x2, WiFi, LAN, Media Play USB Port, Control LAN / RS232C, iiSignage2 (CMS/DMS), E-Share, Android 11 OS, file- and web browser, PC-SLOT SDM-S, 24/7 Operation, VESA Mount (200x200) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, tft monitor 16:9 ips display, iiyama monitore, iiyama monitor prolite |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 505,18* | € 548,58* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 506,01* | € 550,72* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,00* | € 559,47* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 514,14* | € 559,47* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 551,95* | € 599,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|