Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Monitor XUB2293HSU-B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1080871
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2293HSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570123025
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
21,5" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 15cm Height Adj. Stand, 250cd/m², Speakers, HDMI, DisplayPort, 1ms MPRT, FreeSync, USB 2x2.0
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,85*
€ 119,50*
€ 4,50*
ab € 97,01*
€ 120,64*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 97,07*
€ 120,74*
€ 6,78*
ab € 97,06*
€ 120,81*
Lager 577
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,00*
€ 127,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS75-450BL2
ab € 136,44*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,35*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70PLUS-450BL1
ab € 101,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.