Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Monitor XU2293HSU-B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2293HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1080869
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2293HSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570123018
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
21,5" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 250cd/m², Speakers, HDMI, DisplayPort, 1ms MPRT, FreeSync, USB 2x2.0
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,88*
€ 100,38*
€ 4,50*
ab € 80,79*
€ 101,54*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 81,02*
€ 101,83*
€ 6,78*
ab € 81,23*
€ 102,10*
Lager 577
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,94*
€ 107,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS75-450BL2
ab € 136,44*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,35*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70PLUS-450BL1
ab € 101,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.