Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1080751 Herst.-Nr.: CU34G2XE/BK EAN/GTIN: 4038986111348 |
| |
|
| | |
| AOC Gaming CU34G2XE - 34 Zoll WQHD Curved Monitor, 144 Hz, FreeSync Prem., HDR10 (3440x1440, 1 ms MPRT, HDMI, DisplayPort) schwarz-rot, 36 Monate Herstellergaranie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gaming Monitor, Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, DQHD Monitor, SuperWide Monitor, UWQHD Monitor, UltraWide Monitor, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, aoc ips monitor, gaming monitor, gaming monitor 1ms |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 279,18* | € 310,90* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 304,39* | € 339,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,26* | € 341,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 307,99* | € 341,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,36* | € 341,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|