Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU34G2XE 34IN IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     128-CJ29479
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     CU34G2XE/BK
EAN/GTIN:
     4038986111348
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor
3440X1440 21.9 1 MS SCHWARZ/ROT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Bildschirmdiagonale:
34 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Produktfarbe:
Black,Red
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 278,80*
€ 311,39*
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 306,42*
€ 340,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,64*
€ 342,12*
€ 6,78*
ab € 307,92*
€ 342,74*
Lager 128
Frei Haus
ab € 309,43*
€ 342,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,38*
€ 388,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.