Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Monitor XUB2292HSU-B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2292HSU-B6 Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1080741
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2292HSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570122554
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
21,5" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 15cm Height Adj. Stand, Pivot, 250cd/m², Speakers, HDMI, DisplayPort, 0,4ms MPRT, FreeSync, USB-HUB 4x 3.2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 13,00*
ab € 97,50*
€ 121,78*
1 Tag
20
€ 4,79*
ab € 100,75*
€ 125,43*
Frei Haus
ab € 102,83*
€ 128,23*
€ 4,50*
ab € 103,74*
€ 129,35*
Lager 577
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,67*
€ 135,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.