Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Monitor XU2292HSU-B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1080740
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2292HSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570122561
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
21,5" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 250cd/m², Speakers, HDMI, DisplayPort, 0,4ms MPRT, FreeSync, USB-HUB 4x 3.2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 13,00*
ab € 83,14*
€ 104,13*
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 109,05*
€ 4,50*
ab € 87,83*
€ 110,19*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 88,14*
€ 110,39*
Lager 577
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,30*
€ 115,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.