Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Monitor XU2792HSU-B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1080676
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2792HSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570122608
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
27" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 250cd/m², Speakers, HDMI, DisplayPort, 0,4ms (MPRT), FreeSync, USB-HUB 4x3.2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 9,50*
ab € 113,02*
€ 141,18*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 115,62*
€ 143,68*
€ 4,50*
ab € 118,93*
€ 148,67*
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 148,89*
Lager 577
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,56*
€ 157,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.