Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1078290 Herst.-Nr.: GCB3480WQSU-B1 EAN/GTIN: 4948570122257 |
| |
|
| | |
| 34" UW ETE VA-panel, Curved Gaming 1500R, G-Master Red Eagle, 3440x1440@180Hz (21:9), 0,4ms (MPRT), 420cdm² HDR400, FreeSync Premium Pro, speakers, 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-HUB (2x 3.2), PBP, PIP, 11cm Height Adj. Stand |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, USB Hub, DQHD Monitor, SuperWide Monitor, UWQHD Monitor, UltraWide Monitor, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, monitor 34 zoll 21:9, gaming monitor, gaming monitor 34zoll |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 271,76* | € 296,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,30* | € 298,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 275,07* | € 298,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,84* | € 299,64* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 288,93* | € 313,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|