Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1077557 Herst.-Nr.: LH75BECHLGUXEN EAN/GTIN: 8806094967050 |
| |
|
| | |
| 189,23 / 74,5" Panel Edge LED, 3.840x2.160, 250cd/m², 4.700:1, 8ms, HDR10+ Unterstützung, 178°/178°, Eingang Video: 3x HDMI; Eingang USB: 1x; Ausgang Audio: optisch; externe Steuerung RJ45, WiFi 5 (802.11ac), LAN, Miracast, Bluetooth 5.0, 2x 10W Lautsprecher, Mediaplayer: Betriebssystem Tizen 7.0, VESA 400x400, schwarz (LH75BECHLGUXEN) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Business Monitore, Samsung Monitore (Business), Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Smart Fernseher, Smart-TV, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, led-fernseher samsung, led fernseher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 789,29* | € 862,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 813,13* | € 887,28* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 820,18* | € 897,92* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 841,35* | € 919,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 910,17* | € 988,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|