Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro OPS-7125 Education W10 Downgrade (Core i5-1235U 16GB 256GB SSD Iri


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Education Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Education Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Education Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Education Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1076875
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1076875
EAN/GTIN:
     4260700591918
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro Education (Downgrade auf Windows 10) Prozessor: Intel Core i5-1235U • 12MB Cache, bis zu 4.40 GHz, 8 Kerne, 12 Threads RAM: 16 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel Iris Xe Graphics SSD: 256 GB SSD NVMe Netzwerk: 1x Intel i219LM Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN support WLAN: Intel Wi-Fi 6E 802.11ax 2.4 Gbps Bluetooth 5.2 Schnittstellen vorne: • 1x HDMI 2.0 • 2x USB 3.1 Typ-A, 2x USB 3.0 Typ-A, 1x USB Typ-C • 1x Line-in, 1x Line-out • 1x RJ-45 • Power Button, Reset Button • Kensington Lock Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 559,26*
€ 631,40*
Lager 577
1
€ 1,00*
ab € 580,21*
€ 658,40*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,40*
€ 783,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,63*
€ 768,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,64*
€ 751,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,53*
€ 733,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,21*
€ 690,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.