Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 16 GB HDD: 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 16 GB HDD: 256
Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 16 GB HDD: 256
Artikel-Nr.:
     7405B-999610550
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1076875
EAN/GTIN:
     4260700591918
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 16 GB HDD: 256

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Speichertyp: DDR4 Hauptspeicher: 16 GB CPU Taktfrequenz: 3 GHz Festplatte: 256 GB Farbe: Schwarz Betriebssystem: Windows 10 Pro CPU: Core i5 Produktlinie: Step Step-PC Serie

Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 16 GB HDD: 256

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Step Step–PC Serie
CPU
Core i5
CPU Taktfrequenz
3,3 GHz
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
DDR4
Betriebssystem
Windows 10 Pro
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
256 GB
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 1,00*
ab € 523,38*
€ 597,40*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 556,75*
€ 625,75*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,75*
€ 744,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,61*
€ 742,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,39*
€ 720,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,04*
€ 700,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,75*
€ 662,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.