Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Education Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Education Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Education Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Education Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-7125 Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Education Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110625383
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1076875
EAN/GTIN:
     4260700591918
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
30 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Audio-Chip
Realtek ALC897
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
M.2, PCI Express
NVMe
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro Education
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Kostenloses Upgrade auf Windows 11
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1235U
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor-Threads
12
TDP-down konfigurierbar
12 W
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I219-V
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,40*
€ 710,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,70*
€ 706,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,02*
€ 683,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,29*
€ 664,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,38*
€ 622,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.