Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1076408 Herst.-Nr.: CDE7530 EAN/GTIN: 0766907017496 |
| |
|
| | |
| 189,26 cm/75 " LED, Auflösung 3.840x2.160, Helligkeit 500 cd/m², 1.200:1 Kontrast, 16:9, 8ms, H178° / V178°, 10W x 2 Lautsprecher, HDMI x 3, USB C, RJ45, RS232, OPS-Slot, Android 11.0 embedded player (Amlogic T982 / 1.9GHz Quadcore CPU G52MP2/Dualcore GPU), 4GB DDR4 , 32 GB EMMC, VESA 800x600, 36 Monate Vor-Ort-Service |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, Viewsonic Monitore, tft 75" 1920 x 1080, viewsonic monitore, viewsonic monitor 75" |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.789,33* | € 1.845,39* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.812,03* | € 1.871,89* | | | | Lager 577 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.819,08* | € 1.875,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 1.958,26* | € 2.016,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.992,69* | € 2.055,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|