Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart Signage OH24B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung LH24OHBEBGBXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") IPS WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung LH24OHBEBGBXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") IPS WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung LH24OHBEBGBXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") IPS WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung LH24OHBEBGBXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") IPS WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung LH24OHBEBGBXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") IPS WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung LH24OHBEBGBXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") IPS WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung LH24OHBEBGBXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") IPS WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung LH24OHBEBGBXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") IPS WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung LH24OHBEBGBXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") IPS WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Samsung LH24OHBEBGBXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") IPS WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Tizen 6.5
Artikel-Nr.:
     577-1076248
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH24OHBEBGBXEN
EAN/GTIN:
     8806094640731
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Outdoor 24"/60,45cm a-si TFT/IPS-Panel mit Pivot Unterstützung, 1.920 x 1.080, 1.500 cd/m², 14ms (G/G), 178°/178°, 1.000:1, IP66 zertifiziert, HDMI in (HDCP 2.2), 2x USB, Audioausgang 3,5mm Stereo Klinke; externe Steuerung RS232C in, Ethernet; Mediaplayer 10. Generation (SSSP 10), Tizen 6.5, Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU, 2MB Cache Memory, RAM 2,5 GB LPDDR4 1,6 GHz 64 Bit, 8GB (3,88GB belegt von O/S; 4,12GB verfügbar), VESA100x100, schwarz (LH24OHBEBGBXEN)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.526,94*
€ 1.639,62*
Frei Haus
ab € 1.554,33*
€ 1.665,15*
€ 1,93*
ab € 1.573,22*
€ 1.687,86*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 1.621,27*
€ 1.732,76*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.711,30*
€ 1.830,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,90*
€ 2.178,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,83*
€ 2.160,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.764,85*
€ 2.100,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,15*
€ 2.061,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,30*
€ 2.036,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.