Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1076213 Herst.-Nr.: DK-1623-A-VH-1 EAN/GTIN: 4016032344117 |
| |
|
| | |
| CAT 6A U-FTP Installationskabel, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 100 m Karton, Sx, Blau DK-1623-A-VH-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, LSZH-Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel 100m blau, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 52,19* | € 66,25* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 52,20* | € 66,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,90* | € 67,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 54,73* | € 69,31* | | | | Lager 577 | | | | | | € 5,90* | ab € 61,43* | € 76,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,6143* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|