Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6A U/FTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1623-A-VH-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1623-A-VH-1
EAN/GTIN:
     4016032344117
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.6A U/FTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 10GBit Ethernet
  • 500 MHz Übertragungsfrequenz
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Eca

Das Digitus® Cat.6A U/FTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 500 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-10-1.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
  • Außenmantel: Eca bis B2ca gem. EN 50575; LSZH
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 0,8 mm (Cca); 0,8 mm (B2ca)
  • Außenmantelfarbe: Lichtblau (RAL 5012)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugbelastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser: 7,0 mm (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,6 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
  • Gewicht (kg/km): 56 kg (Eca); 57 kg (Dca); 58 (Cca); 58 kg (B2ca)
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±15 Ohm @ 4 - 100MHz; 100±25 Ohm @ 100-500 MHz;
  • Kapazität: 45 pF/m nominal @ 1 KHz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 190 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 2
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 15 nS/100 m max.
  • Trennklasse: „c“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 70%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 100 m
  • Kategorie: CAT 6A
  • Farbe: licht blau
  • BauPVO: Eca
  • Mantel: LSOH
  • Schirmung: U-FTP, Paare in Metallfolie
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
100 m
Kategorie:
CAT 6A
Farbe:
licht blau
BauPVO:
Eca
Mantel:
LSOH
Schirmung:
U-FTP, Paare in Metallfolie
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,5221* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.