Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA LFD ProLite T6562AS-B1 Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama T6562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5 Zoll) IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T6562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5 Zoll) IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T6562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5 Zoll) IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T6562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5 Zoll) IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T6562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5 Zoll) IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T6562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5 Zoll) IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T6562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5 Zoll) IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T6562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5 Zoll) IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T6562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5 Zoll) IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T6562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5 Zoll) IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Artikel-Nr.:
     577-1075938
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T6562AS-B1
EAN/GTIN:
     4948570120482
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
65" All-In-One Interactive Display with Android OS, Bonded Projective Capacitive 20-Points Touch Screen, 3840x2160, 4K UHD IPS panel, AntiGlare Coated Glass, Speakers, HDMI(3x), 500cd/m², 1200:1, 8ms, Landscape or Portrait, USB Touch Interface, RS232C, 16GB eMMC, 2GB RAM, 1GB Embedded, USB(2x v2.0), micro SD Card Slot, LAN (RJ45), 24/7 Operation (fan controlled), E-Share, VESA 400 x 400 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.783,26*
€ 1.891,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.883,49*
€ 1.994,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.878,29*
€ 2.002,69*
Lager 577
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.906,18*
€ 2.019,22*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.908,89*
€ 2.035,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.019,22*
€ 2.402,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.009,25*
€ 2.391,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,80*
€ 2.332,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.927,03*
€ 2.293,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,18*
€ 2.268,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 167,11*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 399,64*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 503,97*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL14
ab € 16,06*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL16
ab € 56,71*
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 480,15*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 403,31*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 483,77*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,21*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 136,94*
Zubehör
Iiyama
OPC51104BC-1
ab € 402,59*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 313,30*
Zubehör
Iiyama
MD-WLIFT2031-W1
ab € 479,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.