Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA LFD ProLite T5562AS-B1 Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
iiyama T5562AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 138,7 cm (54.6 Zoll) VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Artikel-Nr.:
     577-1075937
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T5562AS-B1
EAN/GTIN:
     4948570120475
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
55" All-In-One Interactive Display with Android OS, Bonded Projective Capacitive 20-Points Touch Screen, 3840x2160, 4K UHD VA panel, AntiGlare Coated Glass, Speakers, HDMI(3x), 500cd/m², 1200:1, 8ms, Landscape or Portrait, USB Touch Interface, RS232C, 16GB eMMC, 2GB RAM, 1GB Embedded, USB(2x v2.0), micro SD Card Slot, LAN (RJ45), 24/7 Operation (fan controlled), E-Share, VESA 400 x 400 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.375,10*
€ 1.463,41*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.460,91*
€ 1.546,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.553,77*
€ 1.644,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.552,76*
€ 1.647,59*
Lager 577
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.704,20*
€ 1.803,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.803,39*
€ 2.146,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.799,52*
€ 2.141,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,17*
€ 2.089,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.726,22*
€ 2.054,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.704,20*
€ 2.028,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 165,73*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 397,90*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,95*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL14
ab € 16,15*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL16
ab € 57,70*
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 482,17*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 403,41*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 480,34*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,26*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 136,96*
Zubehör
Iiyama
OPC51104BC-1
ab € 446,97*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,90*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 313,73*
Zubehör
Iiyama
MD-WLIFT2031-W1
ab € 472,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.