Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1075906 Herst.-Nr.: VP2786-4K EAN/GTIN: 0766907016130 |
| |
|
| | |
| 27" (Adobe RGB) 16:9 LCD monitor, 3840 x 2160, type C, Pantone validate, HDR 10, New ID I/O Port: USB-C(90W), DP 1.4 , 2x HDMI 2.0 ,up USB, 4x USB 3.1 Downstream (1x UP 4 DOWNN ), micro USB(FOR COLORPRO WHEEL ONLY), Lautsprecher, schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, Viewsonic Monitore, portable Monitor, tragbarer Monitor, bildschirm ips 27", viewsonic monitore, viewsonic monitore 27" |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 948,98* | € 1.029,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 954,92* | € 1.029,14* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 962,78* | € 1.043,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 970,22* | € 1.044,30* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 965,67* | € 1.046,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|