Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1075607 Herst.-Nr.: IFP7562 EAN/GTIN: 0766907012071 |
| |
|
| | |
| 75"(74.5") 20 Points Multi Pcap Touch, 9H Tempered Glass (4mm) (AG), 3840x2160, 350nits, 1200:1, DDR4 3G, 32GB Storage, VGAx1, HDMI inx4, HDMI outx1, SPDIFx1, Earphonex1, USB TouchX2, USB Type C x1, RJ45x1, RS232x1,1 2W*2+15W Subwoofer, Black |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, Viewsonic Monitore, bildschirm 16:9, viewsonic monitore, viewsonic bildschirm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.476,42* | € 4.551,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.542,63* | € 4.617,29* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 4.551,71* | € 4.626,37* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.055,92* | € 5.130,30* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 5.231,22* | € 5.305,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|