Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic Display VX2476-SMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     577-1075529
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VX2476-SMH
EAN/GTIN:
     0766907006476
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
60,45 cm (23,8") SuperClear®-IPS matt, 1920 × 1080, 16:9, 250cd/m², 4ms, Tilt, 80.000.000:1 dynamischer Kontrast, 178°/178°, 1x D-Sub, 2x HDMI, Lautsprecher (2x2 W)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 129,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 103,50*
€ 130,66*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,39*
€ 131,18*
Lager 577
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,56*
€ 131,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 104,54*
€ 132,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.