Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Viewsonic VX Series VX2476-SMH LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87420253
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VX2476-SMH
EAN/GTIN:
     766907006476
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
397810
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
623 mm
Verpackungstiefe
109 mm
Verpackungshöhe
421 mm
Paketgewicht
4800 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, VGA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3 - 15 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
14
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
184 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
402 mm
Gewicht (mit Ständer)
3500 g
Breite (ohne Standfuß)
539 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
43 mm
Höhe (ohne Standfuß)
316 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
16 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Silber
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
15 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.45 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
NTSC Abdeckung (typisch)
75 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.