Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1075524 Herst.-Nr.: X4373UHSU-B1 EAN/GTIN: 4948570118519 |
| |
|
| | |
| 43" UW VA-panel, 3840x2160 UHS, 3ms, 400cdm² HDR400, Speakers, 2xHDMI, 1xDisplayPort, USB-HUB (2x3.0/2x2.0), PBP, PIP, Remote control |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbildfernseher, LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, bildschirm va 3840 x 2160, led fernseher, led-tv hdr |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 440,29* | € 474,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 445,84* | € 479,78* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,88* | € 479,79* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 447,18* | € 482,48* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 466,05* | € 500,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|