Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1074582 Herst.-Nr.: LH75QMBEBGCXEN EAN/GTIN: 8806094197648 |
| |
|
| | |
| 74,5"/189,3cm, S-PVA Panel, 3.840x2.160, 500cd/m², 4.000:1 (typ.), 8ms, 178°/178°, VESA: 400x400, Eingang: RGB: n/a; Video: 1x DP 1.2, 3x HDMI (HDCP 2.2); Audio: n/a; USB: 2 x USB 2.0, Ausgang: RGB: n/a; Video: n/a; Audio: 3,5mm Klinkenanschluss; USB: n/a; Externe Steuerung: RS232C (in/out), RJ45, WiFi, BT 5.0, Mediaplayer 10. Generation (Pontus-M), Tizen 6,5, Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU, 2MB Cache Memory, RAM 2,5 GB LPDDR4 1,6 GHz 64 Bit, Speicher (eMMC): 16 GB, Lautsprecher, schwarz (LH75QMBEBGCXEN) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, samsung bildschirm 75 zoll, samsung 4k monitore, samsung 4k monitor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.120,65* | € 1.210,11* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 1.129,21* | € 1.220,86* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.147,28* | € 1.233,77* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.180,11* | € 1.271,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.231,61* | € 1.334,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|