Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1074581 Herst.-Nr.: LH75QHBEBGCXEN EAN/GTIN: 8806094197464 |
| |
|
| | |
| 74,5"/189,3cm, S-PVA Panel, 3.840x2.160, 700cd/m², 4000:1 (typ.), 8ms, 178°/178°, VESA: 400x400, Eingang: RGB: n/a; Video: 1x DP 1.2, 3x HDMI (HDCP 2.2); Audio: n/a; USB: 2 x USB 2.0, Ausgang: RGB: n/a; Video: n/a; Audio: 3,5mm Klinkenanschluss; USB: n/a; Externe Steuerung: RS232C (in/out), RJ45, WiFi, BT 5.0, Mediaplayer 10. Generation (Pontus-M), Tizen 6,5, Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU, 2MB Cache Memory, RAM 2,5 GB LPDDR4 1,6 GHz 64 Bit, Speicher (eMMC): 16 GB, Lautsprecher, schwarz (LH75QHBEBGCXEN) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, samsung bildschirm 75 zoll, 4k monitor, samsung 4k monitor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.138,85* | € 1.225,91* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.139,88* | € 1.225,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.313,71* | € 1.413,93* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.910,51* | € 2.059,06* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 2.088,73* | € 2.234,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|