Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 577-1074248 Herst.-Nr.: LH75QMRBBGCXEN EAN/GTIN: 8806092994652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 74,5"/189,3cm, S-PVA Panel, 3.840x2.160, 500cd/m², 4.000:1 (typ.), 8ms, 178°/178°, Eingang: RGB: DP 1.2; Video: 2x HDMI (HDCP 2.2); Audio: 3,5 mm Klinkenanschluss, HDMI/Audio (Common); USB: 2 x USB 2.0, Ausgang: RGB: n/a; Video: n/a; Audio: 3,5mm Klinkenanschluss; USB: n/a; Externe Steuerung: RS232C (In/Out) durch 3,5 mm Klinkenanschluss, RJ-45, WiFi802.11n, Miracast, Mediaplayer 6. Generation (SSP 6.0), Tizen 4.0, Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU, 2MB Cache Memory, RAM 2,5 GB LPDDR4 1,6 GHz 64 Bit, Speicher (eMMC): 8 GB (3,88 GB belegt durch O/S, 4,12 GB verfügbar), VESA: 400x400, 2x 10W Lautsprecher, schwarz (LH75QMRBBGCXEN) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, samsung bildschirm 75 zoll, samsung 4k monitore, samsung 4k monitor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |