Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1074088 Herst.-Nr.: IFP9850-4 EAN/GTIN: 0766907012880 |
| |
|
| | |
| 97.5", 20 Points Ultra Fine Multi Touch SuperClear® IPS, 9H Tempered Glass, 3.840x2.160, 8ms, 350nits, 1200:1, integrierter Medienplayer: ARM Cortex A73 64Bit 1,8GHz, RAM 4 GB DDR4, 32 GB eMMC, Android 9.0, Eingänge: 3x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), VGA, OPS-Slot, RJ45, RS232, Ausgänge: HDMI, Audio 3,5mm Klinke, SPDIF, 2x 16W Lautsprecher |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, Viewsonic Monitore, viewsonic monitore 98", viewsonic monitore, 4k monitor ips |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.516,58* | € 7.594,94* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 7.643,90* | € 7.721,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7.894,38* | € 7.971,15* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.390,16* | € 8.464,68* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.491,52* | € 8.565,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|