Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1072342 Herst.-Nr.: 75BDL4550D/00 EAN/GTIN: 8712581769338 |
| |
|
| | |
| 75” D-Line, UHD, 24/7 landscape & portrait, 500cd, Failover, Power by Android 8, CMND (Control and Create), Crestron Connected, WiFi, HTML5 browser, OPS Slot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, philips monitor 1920 x 1080, philips monitor, philips monitor 75" |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 2.092,58* | € 2.248,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.134,04* | € 2.279,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.250,88* | € 2.411,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|