Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1071915 Herst.-Nr.: AK-300315-001-S EAN/GTIN: 4016032368786 |
| |
|
| | |
| DIGITUS USB Typ-C Adapterkabel, OTG, Type-C - A St/Bu, 0,15m, 3A, 5GB, 3.0 Version, sw |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb kabel a auf c 0,2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 2,83* | € 3,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,84* | € 3,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,86* | € 3,99* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,86* | € 3,99* | | | | Lager 577 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,42* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|