| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-AK-300315-001-S Herst.-Nr.: AK-300315-001-S EAN/GTIN: 4016032368786 |
| |
|
| | |
| USB Type-C™ Adapter / Konverter, OTG, Type-C™ auf A Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: - Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
Ermöglicht den Anschluss von USB A-Steckern an Geräte mit Type-C™-Buchse Technische Daten: - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
- Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
- AWG: 24/28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- USB-C Produkte: true
- Länge: 0.15 m
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Buchse
- USB Standard: USB 3.0 / 3.1
- Adern Material: CU
Weitere Informationen: | | AWG: | 24/28 | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | schwarz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | vergossen | Schirmung: | Doppelt geschirmt | Ferrit Filter: | kein | Sortiment: | USB Kabel | USB-C Produkte: | true | Länge: | 0.15 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb kabel a auf c 0,2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |