Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB 3.0 Anschlusskabel Typ A -B St/St 1.8m, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USB 3.0 Anschlusskabel Typ A -B St/St 1.8m, sw
DIGITUS USB 3.0 Anschlusskabel Typ A -B St/St 1.8m, sw
Artikel-Nr.:
     832-239414
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-300115-018-S
EAN/GTIN:
     4016032383703
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Ideal für Geräte mit hohem Stromverbrauch

- Ideal für Geräte mit hohem Stromverbrauch
- 10-fach schnellerer Datenübertragung als mit USB 2.0
- Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Zum Anschluss externer USB-3.0-Endgeräte (mit B Buchse, z.B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed).
Weitere Informationen:
weight:
0.119 kg
height:
0.024 m
width:
0.082 m
depth:
0.262 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,00*
€ 5,74*
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 5,82*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,94*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,62*
€ 7,95*
5 Tage
680
€ 9,90*
ab € 5,65*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.