Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-B Stecker 1.80 m Schwarz Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556350-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-300115-018-S
EAN/GTIN:
     4016032383703
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Buchse
USB 3.0 Anschlusskabel, Typ A - B, Stecker/Stecker, 1.8 m lang, USB 3.0 konform, schwarz

Ideal für Geräte mit hohem Stromverbrauch
Anschluss 1: USB A, Stecker
Anschluss 2: USB B, Stecker

Zum Anschluss externer USB-3.0-Endgeräte (mit B Buchse, z.B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed).

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker B (USB 3.0)
1c. Marke:
Digitus
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Rund | dreifach geschirmt
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,00*
€ 2,72*
€ 3,80*
ab € 2,07*
€ 2,82*
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 3,63*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 3,63*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.