Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1071846 Herst.-Nr.: DB-300160-002-S EAN/GTIN: 4016032466208 |
| |
|
| | |
| DIGITUS USB Ladekabel USB A - Lightning+micro B+Type-C M/M/M/M 0,15m, 3 in 1 Kabel, CE, gold, bl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb a lightning schwarz usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 4,73* | € 6,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 4,72* | € 6,66* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,93* | € 6,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,28* | € 7,42* | | | | Lager 577 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,90* | € 8,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|