Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-3660 Herst.-Nr.: DB-300160-002-S EAN/GTIN: 4016032466208 |
| | |
|
| | |
| Das DIGITUS 3-in-1 Ladekabel ist ideal geeignet, um Ihre portablen Geräte mit USB-C, Apple Lightning oder Micro-B-Anschluss an einem Netzteil, PC oder anderem Gerät mit USB A Anschluss zu laden. Nutzen Sie ein Kabel, um all Ihre Geräte zu laden. Die kompakten Abmessungen machen das Kabel zum idealen Begleiter für Heim, Büro oder auf Reisen. Überall und unterwegs synchronisieren und laden. Mit einem Lade-/Datenkabel von Digitus. Highlights - DIGITUS 3-in-1 Ladekabel
- Anschlüsse: USB A, Lightning, Micro USB und USB-C
- Kompakte Größe: Je 15 cm Kabel zu jedem Anschluss
- Laden Sie gleichzeitig mehrere Geräte mit verschiedenen Anschlüssen
- Robustes Nylongeflecht erhöht die Haltbarkeit, Sicherheit und Flexibilität
- Kompatibel mit: iPhone/iPad, Micro-USB und USB-C Geräten wie Android-Smartphones, Tablets oder Powerbanks
- Unterstützte Ladeleistung: 10 W (5 V/2 A)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30 g | Höhe: | 1.3 cm | Länge: | 5.7 cm | Breite: | 23 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb a lightning schwarz usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 4,93* | € 6,99* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,91* | € 7,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 4,97* | € 7,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,58* | € 7,13* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,26* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|