Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DisplayPort 1.1a; 2m; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; DisplayPort 1.1a; 2m; weiß
Kabel; DisplayPort 1.1a; 2m; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-AK-340102-020-W
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340102-020-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
digitus displayport kabel 2m
displayport kabel
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - DisplayPort
Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;mini Displayport Stecker
Ausführung: mit Sperre;DisplayPort 1.1a
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ASSMANN:
ASSMANN
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 2m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 8,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,86*
€ 8,18*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 9,47*
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 9,64*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.