Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4403506 Herst.-Nr.: AK-340102-020-W EAN/GTIN: 4016032289333 |
| |
|
| | |
| DisplayPort Anschlusskabel, mini DP - DP St/St, 2.0m, m/Verriegelung, DP 1.1a konform, we Ideal zum verbinden von mobilen Geräten an Displays Dieses hochleistungs HD Digital-Audio und Video Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini und Mac Pro an einen Monitor, Beamer oder LCD/TFT Monitor mit DP Schnittstelle. Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,52* | € 8,13* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 5,86* | € 8,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 9,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,19* | € 9,69* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,94* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|