Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1069697 Herst.-Nr.: 24G2ZE/BK EAN/GTIN: 4038986147361 |
| |
|
| | |
| AOC Gaming 24G2ZE 60 cm (23,8 Zoll) Monitor (FHD, HDMI, DisplayPort, FreeSync, 0,5 ms Reaktionszeit (MPRT), 240 Hz, 1920 x 1080) schwarz/rot, 36 Monate Herstellergaranie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 16:9 1920 x 1080 bildschirm 23", gaming monitor, gaming monitor 1ms |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 175,49* | € 203,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 190,27* | € 212,25* | | | | Lager 577 | | | | | | € 5,90* | ab € 193,79* | € 215,38* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 193,24* | € 215,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,34* | € 216,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|