Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart Signage QB13R-T*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung QB13R-T 33 cm (13 Zoll) WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Samsung QB13R-T 33 cm (13 Zoll) WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Samsung QB13R-T 33 cm (13 Zoll) WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Samsung QB13R-T 33 cm (13 Zoll) WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Samsung QB13R-T 33 cm (13 Zoll) WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Samsung QB13R-T 33 cm (13 Zoll) WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Samsung QB13R-T 33 cm (13 Zoll) WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Samsung QB13R-T 33 cm (13 Zoll) WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     577-1068051
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH13QBRTBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806090110139
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Diagonale 13,27"/33,7cm 10 Point Touch Display Edge LED, 1.920x1.080, 250cd/m², 16:9, 600:1, 8ms, 178°/178°, Eingang: Video: HDMI (HDCP 2.2); USB: USB 2.0, Ausgang: Audio: 3,5mm Klinke; Externe Steuerung: RS232C in via 3,5mm Klinke, RJ45, WiFi, Miracast, LAN, Mediaplayer 6. Generation (SSSP 6.0), Tizen 4.0 (VDLinux), Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU, 2MB L2 Cache, RAM 2,5 GB LPDDR4 1,5 GHz 64 Bit, Speicher (eMMC): 8 GB (3,88 GB belegt von O/S; 4,12 GB verfügbar), Lautsprecher, Vesa 100x100, schwarz (LH13QBRTBGCXEN)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 360,13*
€ 419,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,59*
€ 420,52*
Lager 577
45
€ 1,00*
ab € 505,15*
€ 578,19*
Frei Haus
ab € 543,63*
€ 619,73*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,19*
€ 688,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,47*
€ 651,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,18*
€ 628,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,60*
€ 617,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,15*
€ 601,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.